AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB58121 CLASS TO 330 E27 BIANCO - LB58121

copiacopia
LOMBARDO - LOMLB58121 CLASS TO 330 E27 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Cromo

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680581214

Codice prodotto

LOMLB58121

Cod. produttore

LB58121

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Cromo

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

330 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

126 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 330 E27 BIANCO