LOMBARDO - LOMLB5822G CLASS TO 330 E27 GRIGIO - LB5822G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Class tonda 330
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680873630
Codice prodotto
LOMLB5822G
Cod. produttore
LB5822G
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
330 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
126 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no