LOMBARDO - LOMLB59122 CLASS TO 260 E27 NERO - LB59122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Nero
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nova Class
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680591220
Codice prodotto
LOMLB59122
Cod. produttore
LB59122
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
260 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì