AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB78122 STILE 260 SIM. E27 NERO - LB78122

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680012787

Codice prodotto

LOMLB78122

Cod. produttore

LB78122

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Reattore elettronico

Larghezza:

268 mm

Stile 260 simmetrica - Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 11 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. DULUX EL 1x20W E27 / PL-E 1x20W E27. Colore: Nero.