AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB7812K STILE 260 SIM. E27 CORTEN - LB7812K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680875948

Codice prodotto

LOMLB7812K

Cod. produttore

LB7812K

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

268 mm

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 11 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. Lampada: E27 max, CFL 1x20W Elettronica/Incandescenza.