LOMBARDO - LOMLB8212G AIRY OV 300 E27 GRIGIO - LB8212G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
8012680817689
Codice prodotto
LOMLB8212G
Cod. produttore
LB8212G
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP54
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
166 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
285 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica



