AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB84322 AIRY PL TOP OV 300 E27 NERO - LB84322

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680843220

Codice prodotto

LOMLB84322

Cod. produttore

LB84322

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

166 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

297 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

132 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero.