AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB85121 AIRY PL TO 300 E27 BIANCO - LB85121

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK09

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680851218

Codice prodotto

LOMLB85121

Cod. produttore

LB85121

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

285 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.