LOMBARDO - LOMLB85322 AIRY PL TOP TO 300 E27 NERO - LB85322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Airy plus top tonda 300
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680853229
Codice prodotto
LOMLB85322
Cod. produttore
LB85322
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
264 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
295 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



