LOMBARDO - LOMLL107000M3 CNC35 T LED 3K INOX - LL107000M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 179.95 lm
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680034079
Codice prodotto
LOMLL107000M3
Cod. produttore
LL107000M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
179.95 lm
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



