LOMBARDO - LOMLL107001M3 CNC35 Q LED 3K INOX - LL107001M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680034192
Codice prodotto
LOMLL107001M3
Cod. produttore
LL107001M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



