LOMBARDO - LOMLL107012D2 CNC50 SWING LED 2.7K INOX - LL107012D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 6.5 W
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8012680055296
Codice prodotto
LOMLL107012D2
Cod. produttore
LL107012D2
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
6.5 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Tensione nominale:
14...14 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Montaggio a parete:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
427 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
42 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Lunghezza:
70 mm
Corrente nominale:
500...500 mA