LOMBARDO - LOMLL1070293 CNC35 SWING SPOT LED 3K INOX - LL1070293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680058570
Codice prodotto
LOMLL1070293
Cod. produttore
LL1070293
Produttore
LOM
Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose aLED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in tensione costante 12/24V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Tipo lampada: 1 LED - 12/24 V 180 lm-5% - 2W 3000K real Max output lm 148 Versione a led senza alimentatore.



