LOMBARDO - LOMLL1070303 CNC50 SWING SPOT LED 3K INOX - LL1070303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012680058778
Codice prodotto
LOMLL1070303
Cod. produttore
LL1070303
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
649.95 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
42 mm
Altezza / Profondità:
66 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
6.5...6.5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
106 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



