LOMBARDO - LOMLL1080383 TREND TOP 110 LED 3K ANTRAC. - LL1080383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 323 lm
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680053384
Codice prodotto
LOMLL1080383
Cod. produttore
LL1080383
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
323 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
110 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no



