LOMBARDO - LOMLL110001N KIT6 STILE POST LED 4K GRIGIO - LL110001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680051649
Codice prodotto
LOMLL110001N
Cod. produttore
LL110001N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
300 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
32 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
135 mm
Classe di protezione:
I



