LOMBARDO - LOMLL1130163 KIT4 LINEDW H1500 LED 3K ANTRAC. - LL1130163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680059874
Codice prodotto
LOMLL1130163
Cod. produttore
LL1130163
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1350 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
619.95 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
60 mm
Classe di protezione:
II



