LOMBARDO - LOMLL113103N LINE 220 LED 4K CORTEN - LL113103N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680060030
Codice prodotto
LOMLL113103N
Cod. produttore
LL113103N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
92 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
220 mm
Classe di protezione:
I



