LOMBARDO - LOMLL119000M3 CNC25 T LED 3K INOX - LL119000M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm
Diametro di incasso - 20 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680076901
Codice prodotto
LOMLL119000M3
Cod. produttore
LL119000M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Diametro di incasso:
20 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
25 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
51 mm
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
500...500 mA



