LOMBARDO - LOMLL1200092 FIX 506 LED 2.7K GRIGIO - LL1200092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680081721
Codice prodotto
LOMLL1200092
Cod. produttore
LL1200092
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
192 mm



