LOMBARDO - LOMLL121000N KOI 110 LED 4K BIANCO - LL121000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 6 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680081837
Codice prodotto
LOMLL121000N
Cod. produttore
LL121000N
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
6 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
32 mm
Lunghezza:
110 mm




