AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1260113 Ago Top LED 3K Marrone - LL1260113

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109388

Codice prodotto

LOMLL1260113

Cod. produttore

LL1260113

Produttore

LOM

Ago Top - Adatto per uso esterno. Idoneo per installazioni a parete e soffitto. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazione a terra. LED 2W 200 lm 3000K 24V. Colore: Marrone.