LOMBARDO - LOMLL128014N Tok C H700 LED 4K Corten - LL128014N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 6.5 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8012680110001
Codice prodotto
LOMLL128014N
Cod. produttore
LL128014N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
6.5 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
700 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
930 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
130 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



