LOMBARDO - LOMLL194Q1N MITO 300 LED 4K BIANCO - LL194Q1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
EAN
8012680876532
Codice prodotto
LOMLL194Q1N
Cod. produttore
LL194Q1N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
288 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
107 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
30
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no