LOMBARDO - LOMLL491KN TREND 220 LED 4K CORTEN - LL491KN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680027385
Codice prodotto
LOMLL491KN
Cod. produttore
LL491KN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altri
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
115 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
24
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



