LOMBARDO - LOMLL492G3 TREND U&D 220 LED 3K GRIGIO - LL492G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8012680027439
Codice prodotto
LOMLL492G3
Cod. produttore
LL492G3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
115 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica



