AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL581B13 CLASS TO 330 LED 3K EM. BIANCO - LL581B13

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680039630

Codice prodotto

LOMLL581B13

Cod. produttore

LL581B13

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

126 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. Versione in emergenza: Batteria NiMh AA 1300mAh per alta temperatura. Autonomia minima 3h, indicatore di ricarica a led, batterie con morsetto irreversibile, tempo di ricarica 24h. Avvertenze: Al momento dell’acquisto le batterie non sono cariche. Si consiglia una ricarica di 48 ore prima di effettuareil controllo dell’autonomia. Lampada: 30 LED 1800 lm 18W e 4 LED Em. - 180 lm real lm 1015 Opal. 1646 Semitr. Versione a led con alimentatore integrato. Rete più emergenza 3 ore.