AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL581BG3 CLASS TO 330 LED 3K EM. GRIGIO - LL581BG3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680039692

Codice prodotto

LOMLL581BG3

Cod. produttore

LL581BG3

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

126 mm
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
Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Base e anello in policarbonato. Guarnizione in silicone. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessunrischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Batteria NiMh AA 1300mAh per alta temperatura. Autonomia minima 3h. indicatore di ricarica a led. batterie con morsetto irreversibile. tempo di ricarica 24h. AVVERTENZE - Al momento dell’acquisto le batterie non sono cariche. Si consiglia una ricarica di 48 ore prima di effettuare il controllo dell’autonomia. Colore: grigio. Tipo lampada: 30 LED 1800 lm 18W + 4 LED Em. - 180 lm. real lm 1015 Opal. 1646 Semitr. Versione a led con alimentatore integrato. Rete più emergenza 3 ore.