LOMBARDO - LOMLL582B13 CLASS TO 330 LED 3K EM. BIANCO - LL582B13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680039838
Codice prodotto
LOMLL582B13
Cod. produttore
LL582B13
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
330 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
126 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



