AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL582Q2N CLASS TO 330 LED 4K NERO - LL582Q2N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680027972

Codice prodotto

LOMLL582Q2N

Cod. produttore

LL582Q2N

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

126 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

30

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 330 LED 4K NERO