AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL591PGN CLASS TO 260 LED 4K GRIGIO - LL591PGN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680028023

Codice prodotto

LOMLL591PGN

Cod. produttore

LL591PGN

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

260 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

102 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

30

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 260 LED 4K GRIGIO