LOMBARDO - LOMLL641C22 STILE NEXT 503 LED 2.7K NERO - LL641C22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061365
Codice prodotto
LOMLL641C22
Cod. produttore
LL641C22
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
309.95 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
81 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
105 mm
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



