LOMBARDO - LOMLL643C2N STILE NEXT 503 ASIM. LED 4K NERO - LL643C2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 310 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061488
Codice prodotto
LOMLL643C2N
Cod. produttore
LL643C2N
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
310 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm



