AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL643CG3 STILE NEXT 503 ASIM. LED 3K GRIGIO - LL643CG3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 309.95 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061501

Codice prodotto

LOMLL643CG3

Cod. produttore

LL643CG3

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

309.95 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Stile next 503 asimmetrico. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzataai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Tipo lampada: 6 LED 310 lm-5% 3W 3000K real output lm 45. Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Grigio High Tech.