AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL653DN STILE NEXT 106E LED 4K BIANCO - LL653DN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680023424

Codice prodotto

LOMLL653DN

Cod. produttore

LL653DN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

125 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

125 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza di incasso:

105 mm

Adatto per numero di lampade:

30

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura conresine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.