LOMBARDO - LOMLL6610013 KIT1 STILE POST LED 3K NERO - LL6610013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680048908
Codice prodotto
LOMLL6610013
Cod. produttore
LL6610013
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
459.95 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
115 mm
Classe di protezione:
I



