LOMBARDO - LOMLL661001N KIT1 STILE POST LED 4K NERO - LL661001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680048915
Codice prodotto
LOMLL661001N
Cod. produttore
LL661001N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
460 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
115 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I



