LOMBARDO - LOMLL661D3 STILE NEXT 506L LED 3K BIANCO - LL661D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 720 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680022151
Codice prodotto
LOMLL661D3
Cod. produttore
LL661D3
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
720 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
192 mm



