LOMBARDO - LOMLL661DG2 STILE NEXT 506L LED 2.7K GRIGIO - LL661DG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061594
Codice prodotto
LOMLL661DG2
Cod. produttore
LL661DG2
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
719.95 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
81 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
192 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



