LOMBARDO - LOMLL661DK3 STILE NEXT 506L LED 3K CORTEN - LL661DK3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061631
Codice prodotto
LOMLL661DK3
Cod. produttore
LL661DK3
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Tipo lampada: 28 LED 720 lm-5% 6W 3000K real output lm 217. Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Corten.



