LOMBARDO - LOMLL664CN STILE NEXT 106L ASIM. LED 4K BIANCO - LL664CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Stile next 106L
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680023110
Codice prodotto
LOMLL664CN
Cod. produttore
LL664CN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
81 mm
Larghezza di incasso:
68 mm



