AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL665F2N STILE NEXT 506L AS. LED 4K NERO - LL665F2N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 490 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061686

Codice prodotto

LOMLL665F2N

Cod. produttore

LL665F2N

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

490 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

192 mm

Stile next 506L asimmetrico orizzontale. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesterestabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Colore: Serigrafia Nera. Tipo lampada: LED 490 lm 4W 4000K real output lm 70. Versione a led con alimentatoreintegrato.