AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL665F3 STILE NEXT 506L AS. LED 3K BIANCO - LL665F3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680876372

Codice prodotto

LOMLL665F3

Cod. produttore

LL665F3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza di incasso:

192 mm

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore invetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).