LOMBARDO - LOMLL665FK3 STILE NEXT 506L AS. LED 3K CORTEN - LL665FK3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 489.95 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061730
Codice prodotto
LOMLL665FK3
Cod. produttore
LL665FK3
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
489.95 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
192 mm



