AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL791GK3 STILE 330 SIM. LED 3K CORTEN - LL791GK3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680041558

Codice prodotto

LOMLL791GK3

Cod. produttore

LL791GK3

Produttore

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Anello in VALOX 4512. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibiliin acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Tipo lampada: 24 LED 1000 lm-5% 9W real output lm 453 . Versione a led con alimentatore integrato.