AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11B31000380 CONTATTORE 3P 320A AC3 - 11B31000380

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 170 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...415 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 450 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975058725

Codice prodotto

LOV11B31000380

Cod. produttore

11B31000380

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

170 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

380...415 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

450 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

320 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

110 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 320A, BOBINA IN AC/DC, 380…415VAC/DC