AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11B630400110 CONTATTORE 4P NO 800A AC1 - 11B630400110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975026571

Codice prodotto

LOV11B630400110

Cod. produttore

11B630400110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

335 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...125 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

210 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 800A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC