AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0601D110 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601D110

copiacopia
LOVATO - LOV11BG0601D110 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2600 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975082546

Codice prodotto

LOV11BG0601D110

Cod. produttore

11BG0601D110

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2600 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3.3 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN DC, 110VDC, 1NC AUSILIARI