LOVATO - LOV11BG0610A012 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610A012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2600 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 16 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975081938
Codice prodotto
LOV11BG0610A012
Cod. produttore
11BG0610A012
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2600 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0