AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG09T2A110 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A - 11BG09T2A110

copiacopia
LOVATO - LOV11BG09T2A110 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 10 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081518

Codice prodotto

LOV11BG09T2A110

Cod. produttore

11BG09T2A110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

10 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC, 2NA E 2NC